Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 125VDC 9A 1z 4kW /380V IP20 G06672 - LP2K0910GD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 125VDC 9A 1z        4kW /380V IP20 G06672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP20

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110499612

Sonepar cikkszám

G06672

Gyártói cikkszám

LP2K0910GD

Gyártói típuskód

LP2K0910GD

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-125 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Irányváltó mágneskapcsoló 9A, 1 záró, DC, 2,4 W. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LP2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, A