Schneider - Irányváltó mágnesk 12VDC 9A 1z 4kW /380V IP20 G06673 - LP2K0910JD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110499629
Sonepar cikkszám
G06673
Gyártói cikkszám
LP2K0910JD
Gyártói típuskód
LP2K0910JD
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb