Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Irányváltó mágnesk 200VAC 9A 1z 4kW/400V IP20 G18244 - LC2K0910Ľ7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 200VAC  9A   1z     4kW/400V IP20 G18244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-208 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-208 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18244

Gyártói cikkszám

LC2K0910Ľ7

Gyártói típuskód

LC2K0910L7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-208 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-208 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Irányváltó mágnesk 200VAC 9A 1z 4kW/400V