Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 220V AC 6A 1ny 2,2KW/380V IP20 GT25850 - LC2K06015M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 220V  AC  6A 1ny  2,2KW/380V IP20 GT25850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

136 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110490947

Sonepar cikkszám

GT25850

Gyártói cikkszám

LC2K06015M7

Gyártói típuskód

LC2K06015M7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Irányváltó mágnesk 220V AC 6A 1ny 2,2KW/380V IP20