Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Irányváltó mágnesk 220VAC 15kW sínen IP20 G53630 - LC4D32AP7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 220VAC 15kW sínen IP20 G53630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53630

Gyártói cikkszám

LC4D32AP7

Gyártói típuskód

LC4D32AP7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

7.5 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges üzemi áram le:

0 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

0 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Irányváltó mágnesk 220VAC 15kW sínen