Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 220VDC 9A 1z 4kW /380V IP20 G06674 - LP2K0910MD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 220VDC 9A 1z      4kW /380V IP20 G06674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP20

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110499636

Sonepar cikkszám

G06674

Gyártói cikkszám

LP2K0910MD

Gyártói típuskód

LP2K0910MD

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 9A, tekercs 220 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-1, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező ös