Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 230VAC 5,5kW sínen IP20 GT00054 - LC2D12P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 230VAC 5,5kW sínen IP20 GT00054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

47 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110386134

Sonepar cikkszám

GT00054

Gyártói cikkszám

LC2D12P7

Gyártói típuskód

LC2D12P7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

86 mm

Irányváltó mágnesk 230VAC 5,5kW sínen IP20