Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 230VAC 6A 1z 2,2kW/400V IP20 G05791 - LC2K0610P7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 230VAC  6A   1z   2,2kW/400V IP20 G05791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

120 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110491258

Sonepar cikkszám

G05791

Gyártói cikkszám

LC2K0610P7

Gyártói típuskód

LC2K0610P7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

TeSys K irányváltó kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 6 A / 690 V AC-3 (2,2 kW / 400 V) feszültségig. 230 V 50/60 Hz-es AC tekercseket és 2NO beépített segédérintkezőt biztosít, a csatlakoztatás csavaros kapcsokkal történik. 600 ciklus/óráig tartó működési sebességig AC-3-ban és 50 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékletig megbízhatóságot és tartósságot biztosít szabványos alkalmazásokban. Kompakt (90 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Előre bekötött fordított tápcsatlakozásokkal, mechanikus reteszeléssel (elektromos reteszelés nélkül). Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).