Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 24VAC 9A 4kW/380V IP2X SN091258 - LC2D096B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 24VAC 9A 4kW/380V IP2X SN091258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110659665

Sonepar cikkszám

SN091258

Gyártói cikkszám

LC2D096B7

Gyártói típuskód

LC2D096B7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágnesk 24VAC 9A 4kW/380V IP2X