Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 24VDC 12A 1ny 5,5kW /380V IP20 G06678 - LP2K1201BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 24VDC 12A 1ny  5,5kW /380V IP20 G06678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110791068

Sonepar cikkszám

G06678

Gyártói cikkszám

LP2K1201BD

Gyártói típuskód

LP2K1201BD

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Irányváltó mágnesk 24VDC 12A 1ny 5,5kW /380V IP20