Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 250VAC 6A 1z 2,2kW/400V IP20 G05795 - LC2K0610T7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 250VAC  6A   1z   2,2kW/400V IP20 G05795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 480-480 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-480 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118097421

Sonepar cikkszám

G05795

Gyártói cikkszám

LC2K0610T7

Gyártói típuskód

LC2K0610T7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

480-480 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

480-480 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágneskapcsoló 6A, 1 záró, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3 - készülékb