Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 25A 4Z IP20 GT84241 - LC2DT25BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 25A 4Z IP20 GT84241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110247978

Sonepar cikkszám

GT84241

Gyártói cikkszám

LC2DT25BD

Gyártói típuskód

LC2DT25BD

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-D, 4-pólusú, AC-1 440 V 25A, tekercs 24 V DC. készülék rövid megnevezése: LC2D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 4 NO - Ue névlege