Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 265A tekercs nélkül IP20 GT24017 - LC2F265

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 265A tekercs nélkül IP20 GT24017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 1000-1000 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2065 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110227420

Sonepar cikkszám

GT24017

Gyártói cikkszám

LC2F265

Gyártói típuskód

LC2F265

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-1000 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-1000 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

265 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

132 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-F, 3-pólusú-265A, AC-3, 440 V, tekercs nélkül. készülék rövid megnevezése: LC2F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összeté