Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 36VAC 9A 1ny 4kW/400V IP2X G05799 - LC2K0901C7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 36VAC  9A   1ny   4kW/400V IP2X G05799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 36-36 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110491852

Sonepar cikkszám

G05799

Gyártói cikkszám

LC2K0901C7

Gyártói típuskód

LC2K0901C7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

36-36 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Irányváltó mágneskapcsoló 9A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-