Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 36VAC 9A 1z 4kW/400V IP20 G05813 - LC2K0910C7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 36VAC  9A   1z     4kW/400V IP20 G05813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 36-36 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110492316

Sonepar cikkszám

G05813

Gyártói cikkszám

LC2K0910C7

Gyártói típuskód

LC2K0910C7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

36-36 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágnesk 36VAC 9A 1z 4kW/400V