Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 380VAC 12A 1z 5,5kW/400V IP20 G05851 - LC2K1210Q7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 380VAC 12A  1z   5,5kW/400V IP20 G05851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110789928

Sonepar cikkszám

G05851

Gyártói cikkszám

LC2K1210Q7

Gyártói típuskód

LC2K1210Q7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágnesk 380VAC 12A 1z 5,5kW/400V