Schneider - Irányváltó mágnesk 380VAC 6A 1ny 2,2kW/380V IP20 G05778 - LC2K0601Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110490824
Sonepar cikkszám
G05778
Gyártói cikkszám
LC2K0601Q7
Gyártói típuskód
LC2K0601Q7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.24 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Védettség (NEMA):
egyéb