Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 400VAC 12A 1z 5,5kW/400V IP20 G05856 - LC2K1210V7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 400VAC 12A  1z    5,5kW/400V IP20 G05856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110856941

Sonepar cikkszám

G05856

Gyártói cikkszám

LC2K1210V7

Gyártói típuskód

LC2K1210V7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú, AC-3 44 0V 12A, tekercs 400 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező ö