Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 415VAC 12A 1z 5,5kW/400V IP2X G05849 - LC2K1210N7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 415VAC 12A  1z    5,5kW/400V IP2X G05849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-415 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118095922

Sonepar cikkszám

G05849

Gyártói cikkszám

LC2K1210N7

Gyártói típuskód

LC2K1210N7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-415 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Irányv. védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú -AC-3 440 V 12A- tekercs 400...415 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-3, AC-4 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkez