Schneider - Irányváltó mágnesk 415VAC 6A 1ny 2,2kW/380V IP20 G05776 - LC2K0601N7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-415 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110490794
Sonepar cikkszám
G05776
Gyártói cikkszám
LC2K0601N7
Gyártói típuskód
LC2K0601N7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-415 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Védettség (NEMA):
egyéb