Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 415VAC 9A 1ny 4kW/400V IP20 G05805 - LC2K0901N7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 415VAC  9A   1ny   4kW/400V IP20 G05805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-415 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110491968

Sonepar cikkszám

G05805

Gyártói cikkszám

LC2K0901N7

Gyártói típuskód

LC2K0901N7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-415 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányv. védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú -AC-3 440 V 9A- tekercs 400...415 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező