Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 42VAC 16A 1ny 7,5kW/400V IP20 G05860 - LC2K1601D7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 42VAC 16A  1ny 7,5kW/400V IP20 G05860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118382602

Sonepar cikkszám

G05860

Gyártói cikkszám

LC2K1601D7

Gyártói típuskód

LC2K1601D7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 16A, tekercs 42 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-4 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névl