Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 48VAC 16A 1ny 7,5kW/400V IP2X G05861 - LC2K1601E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 48VAC 16A  1ny 7,5kW/400V IP2X G05861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

116 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118380882

Sonepar cikkszám

G05861

Gyártói cikkszám

LC2K1601E7

Gyártói típuskód

LC2K1601E7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágneskapcsoló 16A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-4 - készülé