Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 12A 1ny 5,5kW /380V IP20 G06680 - LP2K1201ED

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 12A  1ny 5,5kW /380V IP20 G06680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 5.59 kW

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110791075

Sonepar cikkszám

G06680

Gyártói cikkszám

LP2K1201ED

Gyártói típuskód

LP2K1201ED

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 12A, tekercs 48 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1, AC-4 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező ös