Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 6A 1ny 2,2kW /380V IP20 G06640 - LP2K0601ED

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 6A   1ny 2,2kW /380V IP20 G06640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 2.24 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

122 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110497069

Sonepar cikkszám

G06640

Gyártói cikkszám

LP2K0601ED

Gyártói típuskód

LP2K0601ED

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 6A, tekercs 48 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-4 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névle