Schneider - Irányváltó mágnesk 60VDC 6A 1ny 2,2kW /380V IP20 G06645 - LP2K0601ND
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110497175
Sonepar cikkszám
G06645
Gyártói cikkszám
LP2K0601ND
Gyártói típuskód
LP2K0601ND
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Irányváltó mágneskapcsoló 6A, 1 nyitó, DC, 2,4 W. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LP2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-4 - készülékbem