Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 72VDC 9A 1z 4kW/380V IP20 G06676 - LP2K0910SD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 72VDC 9A   1z      4kW/380V IP20 G06676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP20

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110499667

Sonepar cikkszám

G06676

Gyártói cikkszám

LP2K0910SD

Gyártói típuskód

LP2K0910SD

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 9A, tekercs 72 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1, AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező öss