Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló IP20 SN027854 - LP2K12013BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110242997
Sonepar cikkszám
SN027854
Gyártói cikkszám
LP2K12013BD
Gyártói típuskód
LP2K12013BD
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb