Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló IP20 SN028403 - LC2K06103B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110242492
Sonepar cikkszám
SN028403
Gyártói cikkszám
LC2K06103B7
Gyártói típuskód
LC2K06103B7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.24 kW
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Védettség (NEMA):
egyéb