Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló IP20 SN028555 - LC2K09004E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110503548
Sonepar cikkszám
SN028555
Gyártói cikkszám
LC2K09004E7
Gyártói típuskód
LC2K09004E7
Funkció:
átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm