Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló SX059555 - LC2D09BLV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110415490
Sonepar cikkszám
SX059555
Gyártói cikkszám
LC2D09BLV
Gyártói típuskód
LC2D09BLV
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség DC:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
95 mm