Schneider - Irányváltós mágneskapcsoló IP20 SN028556 - LC2K0901L7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-208 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-208 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118097308
Sonepar cikkszám
SN028556
Gyártói cikkszám
LC2K0901L7
Gyártói típuskód
LC2K0901L7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-208 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-208 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW