Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISFL1250A – Közvetlen csatlakozás 185mm-es sínre – kiolvadásfigyelő nélkül SN126744 - LV480875

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ISFL1250A – Közvetlen csatlakozás 185mm-es sínre – kiolvadásfigyelő nélkül SN126744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480341335

Sonepar cikkszám

SN126744

Gyártói cikkszám

LV480875

Gyártói típuskód

ISFL LV480875

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

ISFL1250A – Közvetlen csatlakozás 185mm-es sínre – kiolvadásfigyelő nélkül