Schneider - ISFL160 1 CT áramváltó blok 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008567 - LV480884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341427
Sonepar cikkszám
SX008567
Gyártói cikkszám
LV480884
Gyártói típuskód
ISFL LV480884
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
2.5 W
Primer bemenetek száma:
1
ISFL160 1 CT áramváltó blok 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító