Schneider - ISFL160 185mm gyűjtősínes csatlakozású, M8 csavarral GT77313 - LV480855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 100 mm
Síntávolság - 185 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480341137
Sonepar cikkszám
GT77313
Gyártói cikkszám
LV480855
Gyártói típuskód
LV480855
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
100 mm
Síntávolság:
185 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
320 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
185 mm
ISFL160 185mm gyűjtősínes csatlakozású, M8 csavarral