Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISFL160 blok 3 CTs 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008565 - LV480882

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ISFL160 blok 3 CTs 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480341403

Sonepar cikkszám

SX008565

Gyártói cikkszám

LV480882

Gyártói típuskód

ISFL LV480882

Kivitel:

3-fázisú áramváltó készlet

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Pontossági osztály:

1

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

2.5 W

Primer bemenetek száma:

3

ISFL160 blok 3 CTs 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító