Schneider - ISFL160 blok 3 CTs 150/5A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008564 - LV480881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341397
Sonepar cikkszám
SX008564
Gyártói cikkszám
LV480881
Gyártói típuskód
ISFL LV480881
Kivitel:
3-fázisú áramváltó készlet
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.5 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1.5 W
Primer bemenetek száma:
3