Schneider - ISFL160 N0+NC segédérintkező, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008558 - LV480873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480341311
Sonepar cikkszám
SX008558
Gyártói cikkszám
LV480873
Gyártói típuskód
ISFL LV480873
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
ISFL160 N0+NC segédérintkező, szakaszolókapcsoló-biztosító