Schneider - ISFL250 - 630 N0+NC segédérintkező, szakaszolókapcsoló-biztosító SX008559 - LV480874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480341328
Sonepar cikkszám
SX008559
Gyártói cikkszám
LV480874
Gyártói típuskód
LV480874
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ISFL250 - 630 N0+NC segédérintkező, szakaszolókapcsoló-biztosító