Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 16A SX001212 - 83925

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 16A SX001212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430839255

Sonepar cikkszám

SX001212

Gyártói cikkszám

83925

Gyártói típuskód

Mureva 83925

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

nincs

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

111 mm

Magasság:

535 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

76 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 63A