Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 63A SX001214 - 83927

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 63A SX001214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7035

  • Kapcsolóberendezések max. szélessége - 151 mm

  • Kapcsolóberendezések max. magassága - 535 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430839279

Sonepar cikkszám

SX001214

Gyártói cikkszám

83927

Gyártói típuskód

83927

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

151 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

535 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

117 mm

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 63A