Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 1 moduláris szekrénnyel, 63A IP65 SX001121 - 83327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 10
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430833277
Sonepar cikkszám
SX001121
Gyártói cikkszám
83327
Gyártói típuskód
83327
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
10
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
151 mm
Magasság:
535 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
117 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Fali doboz, 1 moduláris szekrénnyel, 63A