Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül SX001123 - 83454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430834540
Sonepar cikkszám
SX001123
Gyártói cikkszám
83454
Gyártói típuskód
83454
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül