Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, DIN sínnel SX001161 - 83791

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, DIN sínnel SX001161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430837916

Sonepar cikkszám

SX001161

Gyártói cikkszám

83791

Gyártói típuskód

Mureva 83791

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP65

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, DIN sínnel