Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül SX001126 - 83466

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül SX001126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430834663

Sonepar cikkszám

SX001126

Gyártói cikkszám

83466

Gyártói típuskód

Mureva 83466

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül