Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül SX001124 - 83458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430834588
Sonepar cikkszám
SX001124
Gyártói cikkszám
83458
Gyártói típuskód
83458
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül