Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül SX001127 - 83470

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül SX001127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430834700

Sonepar cikkszám

SX001127

Gyártói cikkszám

83470

Gyártói típuskód

Mureva 83470

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül