Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, DIN sínnel SX001164 - 83799

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, DIN sínnel SX001164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430837992

Sonepar cikkszám

SX001164

Gyártói cikkszám

83799

Gyártói típuskód

83799

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

3 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, DIN sínnel