Schneider - ISOBLOCK Kötődoboz, 110x150x100mm SX001216 - 83965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
RAL-szám (hasonló) - 7035
Kapcsolóberendezések max. szélessége - 110 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839651
Sonepar cikkszám
SX001216
Gyártói cikkszám
83965
Gyártói típuskód
83965
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
110 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
150 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
100 mm
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Kötődoboz, 150x110x100mm