Schneider - ISOBLOCK Összekötő, PG21 SX001218 - 83986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyéb
Szélesség - 23 mm
Anyag - műanyag
Menet fajtája - PG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839866
Sonepar cikkszám
SX001218
Gyártói cikkszám
83986
Gyártói típuskód
83986
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyéb
Szélesség:
23 mm
Anyag:
műanyag
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
21-21
Háztartási szerelvények - ISOBLOCK Összekötő, PG16